DS09 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778608

 

DS09 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778608
DS09 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778608

ウォームブーツHG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ブルー×イエロー
内容量1足注文コード41778608品番DS09
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ネオプレン(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。
ネオプレン素材(6mm厚)採用により、抜群の保温力。真冬のスキー場・フィッシングシーン・雪寒地作業などに適しています。
また、伸縮性に優れているために、フィット感を得る事が出来ます。
日本製。

用途
スキー場、フィッシング、雪寒地作業
機能防寒性・保温性・伸縮性サイズ(cm)23ブルー×イエロー形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする