DS09 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778635 DS09 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778635

ウォームブーツHG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 41778635 品番 DS09
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ネオプレン(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。
ネオプレン素材(6mm厚)採用により、抜群の保温力。真冬のスキー場・フィッシングシーン・雪寒地作業などに適しています。
また、伸縮性に優れているために、フィット感を得る事が出来ます。
日本製。

機能伸縮性・保温性・防寒性 サイズ(cm)26 ブルー×イエロー 用途スキー場、フィッシング、雪寒地作業 形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする