曜日別特売
12号 鉢・受皿 12号 アイリスオーヤマ 41778906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉢・受皿 12号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41778906品番12号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

容量(L)21.5みかげ材質ポリプロピレン号数12号直径(Φmm)鉢底:225質量(g)746寸法(幅W×高さH)(mm)Φ366×254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする