連結数
(TRE○○○○APD〜ELD2435HFD)25台
(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台
(PDD150DT+ELD2475F)8台
(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷
(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD
(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD
PDD150DT+ELD2475F
PDD150DT+ELD24150FD
PDD150DT+ELD24240F
入力電圧(V)AC100
材質(パネル)ABS
形式PDC1500T
周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)0.3
寸法(縦×横)(mm)120×116
負荷電流(A)15まで
RoHS指令(10物質対応)対応