水漏れセンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41779055 品番SEN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。

用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。 材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付) 使用電池CR2032(3V) 別売 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
注意
※電池は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41779055 SEN-2 60892225 SEN-2 水漏れセンサ テクノテック 水漏れセンサ テクノテック 1個 1,798 税込1,978 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41779055
2022-08-22
用途:
エアコンの水漏れ検知
製造業

今後の水漏れの際に検知すると思うので、現時点で特にありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする