※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
長さ(mm)
6
注文コード
41779105
品番
3.5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
黄銅
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
2.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
7.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41779105
3.5×6
41686863
3.5×6
(+-)バインド小ねじ (黄銅)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました