TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ75自在ESD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41779685
品番
ICTH-DG75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)
車輪径(Φmm)
75(呼称)
材質(車輪)
ESDゴム
タイプ
自在
取付高(mm)
96
許容荷重(daN)
25
偏心(mm)
29
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった