TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ100ブレーキ付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41779728
品番
ICTH-E100B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)
100(呼称)
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった