TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41779746
品番
NTH-E50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
仕様
ボルトタイプキャスター(Φ50エラストマー)
車輪径(Φmm)
50(呼称)
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
68
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
21