TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ75ESD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779773
品番
IATH-DG75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
タイプ
ブレーキ付き自在
材質(車輪)
ESDゴム
車輪径(Φmm)
75(呼称)
許容荷重(daN)
25
取付高(mm)
96
偏心(mm)
29
仕様
差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった