※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、エラストマー車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41779807
品番
KD-50TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
金属は40mm〜50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
58×40
取付ピッチ(mm)
46×26
取付高(mm)
65
材質(車輪)
エラストマー TP 50
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
5.2
取付け方法
プレート固定
始動力(daN)
4.73