※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41779884
品番
3×6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス(SUS XM7)
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
1.75
寸法f(mm)
0.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法r
0.3