※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41779902 3×8 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41779902

(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 41779902 品番 3×8
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質ステンレス(SUS XM7) 十字穴番号2 寸法C(mm)0.25 頭部形状丸皿 寸法K(mm)1.75 寸法f(mm)0.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 寸法r0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
613:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする