18MM スーパーグラス角箱屋槌 Y-SK11 41780026 18MM スーパーグラス角箱屋槌 Y-SK11 41780026 18MM スーパーグラス角箱屋槌 Y-SK11 41780026

スーパーグラス角箱屋槌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41780026 品番 18MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。
手にフィットし、滑りにくいグリップです。
頭にスジ目が入っているので釘を打つ時滑りにくくなっています。

全長(mm)18 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 用途木材への釘打ち及び釘抜き。
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする