防寒ツナギ服

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズLL 注文コード41780069 品番A-700
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

雨や風を防ぐ工夫満載の防寒ツナギ服
防寒、協力撥水加工(PUコーティング)、アルミキルティング採用(裏地にはユニチカの「サーモトロンラジポカ®」使用)、フードイン、夜間の視認性がよい反射式のオートバイネームを採用、YKKファスナー使用

ネイビーブルー サイズLL 種別長袖つなぎ 質量(kg)約1.1(LLサイズ計測) 混率(%)表地、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル61・複合繊維(ポリエステル31) 股下(cm)74 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 機能撥水、防寒 バスト(cm)126 適応身長(cm)172〜177
注意
※この商品は海外生地の為、多少色ブレが発生することありますがご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-26
用途:
屋外作業
有限会社橋本牧場 様 (農・林・水産業)

北海道の牧畜業です。暖かくて、ムレません。
お値段は少し高いですが、気候の厳しい場所なので、今のところこれ以外の選択肢がないです。

1人が参考にしています
対象商品:
41780053
2021-11-15
用途:
屋外作業
有限会社エーアイ工業 様

フウドが厚手になってれば良かったです。雪国のため。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする