画像準備中

超高トルク電動ドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)3〜9 注文コード41780376 品番RBK-90P
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はトルクなど10種類から選べます 他の種類を見る

外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能
ブラシレスモーター搭載

消費電力(W)120 用途エアドライバーに代わるツールとして セットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル 長さ(mm)298 質量(kg)1.25 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)3〜9 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0 適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9〜16mm) 適合ねじ(mm)小ねじ5.0〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする