TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
ポールサイドカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41780586
品番
BS-50XP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
赤外線センサーPXBシリーズ用のポールサイドカバー
材質
ポリカーボネイト
色
ワインレッド
質量(g)
約200
対応機種
PXB-50HFA、PXB-100HFA、PXB-200HFA、PXB-50F、PXB-100F、PXB-200F、PXB-200HFC、PXB-100SW、PXB-100ATC、BUS-50XF、BUS-100XF、BUS-200XF、COM-50XTH、COM-50XTL
適合ポール径(Φmm)
42〜49