材質樹脂(ホワイト)
質量(g)約165
出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V(AC24V)・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧DC9.5〜28V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子+ファジィ処理)
配線接続端子台に配線接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×127
機能微動検知機能(センシティブゾーン:36対)、アラームメモリー機能(オートリセットメモリー : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、マニュアルメモリー : 6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う)、異常警報機能(機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告)
消費電流(mA)30以下
角度調整範囲上下20°、水平±5°
使用可能温度範囲-10℃〜50℃(結露なきこと)
設置場所屋内の壁面・柱など
警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報動作時:連続点灯〔機器異常〕: 連続点灯 〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)
警戒距離立体警戒 最長12m