材質樹脂
質量(g)約165
出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : 動作連続、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧DC9.5〜28V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続端子台に配線接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×127
機能カウント機能(2回/4回切替式)、異常警報機能(機器異常、低電源電圧異常)
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲インナーユニットで左右90°ごとに上下5段階
使用可能温度範囲-10℃〜50℃(結露なきこと)
設置場所屋内の壁面・柱など (別売アタッチメントで天井面可)
警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常時:点滅(約2秒おき)、低電源電圧異常時:連続点灯
警戒距離立体警戒・180° 最長部8m64本(32対)