ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛革手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 牛表革
牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41780787
品番
C340W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
21.9
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛本革(0.7〜0.8mm)
色
ホワイト
加工
撥水
機能
ウエットストップ
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
消防救助技術大会・訓練
仕様
補強:手のひら、水洗い・水濡れOK
適合
大会規定
縫製仕様
NDS縫製