牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41780805 品番 C340W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズLL 全長(cm)23.3 中指長(cm)9.3 手の平幅(cm)11.6 手のひらまわり(cm)23.3 材質牛本革(0.7〜0.8mm) ホワイト 加工撥水 機能ウエットストップ 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付 入数(双)1 用途消防救助技術大会・訓練 仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK 適合大会規定 縫製仕様NDS縫製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする