MSB-4 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ 41780884

 

MSB-4 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ 41780884
MSB-4 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ 41780884
MSB-4 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ 41780884
MSB-4 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ 41780884
MSB-4 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ 41780884
モノタロウ

墜落制止用器具 胴ベルト型

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
スカイブルー
内容量1本注文コード41780884品番MSB-4
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。

スカイブルー質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.5MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 牛農場で使用

飼料タンクの上蓋の取り換え作業をするために購入。問題無く使用できました。高所作業時には重宝しそうです。
モノタロウブランドはコスパ最高。

対象商品 : 41780875
2025-05-08
用途: 機械の高所で修理作業に使用しました
サービス業

年間で数回の高所作業があり、手頃な価格で安全ベルトが用意出来て良かった

対象商品 : 41780884
2024-02-02
用途: 高所作業時に使用
有限会社巧揚鉄工所

法律改正時に購入しています。製品自体はしっかりして使用していても安心できると思います。

対象商品 : 41780875
2023-08-23
用途: 施主検査の時に使用(足場上での出来栄え検査を行うので)
吉原建設株式会社建設業・工事業

ラベルで従来の安全帯でないことが一目瞭然。
リーズナブルなところがgood

対象商品 : 41780875
2023-04-01
用途: 現場工事
建設業・工事業

シングルタイプで軽量、コスパ重視で行きつきました。モノタロウブランド割引セール時に購入しました。

対象商品 : 41780875
2023-09-26
用途: エアコン取り付け工事
有限会社アイマン

エアコンの取付工事に使用しました。問題無く使用できます。簡単な作業ならこれで十分かなと思います。

対象商品 : 41780875
2022-11-23
用途: 屋外作業全般
その他業種

庭木の剪定や自宅の塗装など高所の屋外作業全般に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41780884
2022-11-11
用途: 内装作業時、使用しています。
林田建装建設業・工事業

ベルト、フック、ロープも、しっかりしています。
問題ないと、思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
新規格対応品ですか。
回答:
2019年改正の新規格品の適合品です。
2023-11-14
質問:
「墜落制止用器具の規格」適合品の表示はありますでしょうか。
回答:
「墜落制止用器具の規格」適合品の表示はあります。
2023-11-14

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする