3/22より値下げ!現場を応援

NU403-23.0 男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 ミドリ安全 41782178 NU403-23.0 男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 ミドリ安全 41782178

男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 41782178 品番 NU403-23.0
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。
クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
通気メッシュで靴内のムレを緩和します。

形状ローカット サイズ(cm)23 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量 甲被タイプマジックタイプ ホワイト 足幅2E 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ トラスコ品番149-3678 質量(g)510 種類クリーン静電シューズ 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠 材質(底部)発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする