合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41782388 品番 PU-WINGLOVE-C-S
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。

機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性 ブラック サイズS 全長(cm)21.5 用途建築、土木、運送、配線工事などに。 仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル トラスコ品番147-7096 材質ポリウレタン合皮 厚さ(mm)0.7 質量(g)50 入数(双)1 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18 滑り止め効果あり 袖口仕様マジック
注意
※薄手タイプなので、ハードな作業では表面が剥がれやすくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41782397
2021-05-10
用途:
警備の巡回用
その他業種

Mサイズを購入、ほんの少し大きめ=問題はなし
手のひらは滑り止めの網の目加工あり。
今度は一度Sサイズを購入予定=更なるフィット感を求めて
指先にもう少しフィットあれば、軽精密作業にも使えるのではないでしょうか?
ミドリ安全の安全靴高感度で使用していました。
なぜか安心感が得られるミドリ安全製品です。
あくまでの個人的感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする