合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41782424 品番 PU-WINGLOVE-K-S
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。

機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性 ブラック サイズS 全長(cm)20.5 用途建築、土木、運送、配線工事などに。 仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル トラスコ品番147-7092 厚さ(mm)0.8 質量(g)49 入数(双)1 中指長(cm)7.2 材質(裏)ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布) 材質(表)ポリエステル 手のひらまわり(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする