ミドリ安全
ミドリ安全の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41782433
品番
PU-WINGLOVE-K-M
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
機能
伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
21.1
用途
建築、土木、運送、配線工事などに。
仕様
袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル
トラスコ品番
147-7103
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
53
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)
材質(表)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
18.8
滑り止め効果
あり
袖口仕様
マジック