ミドリ安全
ミドリ安全の ユニフォーム・シューズ
ミドリ安全の ユニフォーム
ミドリ安全の マタニティウェア
マタニティ ジャンパー VEMT11
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41782799
品番
VEMT11-UE-M
参考基準価格(税別)
¥29,302
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
お腹のふくらみに合わせて、裾周りの調節が可能です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
吸水・防汚加工です。
色
シルバーグレー
サイズ
M
仕様
面ファスナー
トラスコ品番
149-2946
材質
ストレッチツイル:ポリエステル100%、ファスナー・ボタン:樹脂
質量(g)
570
規格
エコマーク認定商品(第15103004号)・帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
64