マタニティ パンツ VEMT11

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41782835 品番 VEMT11-SITA-M
参考基準価格(税別)¥25,258 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お腹のふくらみをやさしく包みこむウエストリブ仕様です。
ウエストは脇からフロントにかけてお腹のふくらみに合わせ、ゴム調節が可能です。
後腰部は前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。

シルバーグレー サイズM トラスコ品番149-3240 材質ストレッチツイル:ポリエステル100% 質量(g)450 規格エコマーク認定商品(第15103004号)・帯電防止作業服JIS適合品 股下(cm)76 ウエスト(cm)70-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする