VEYS120-B-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783298 VEYS120-B-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783298 VEYS120-B-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783298 VEYS120-B-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783298 VEYS120-B-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783298 VEYS120-B-LL クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全 41783298

クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41783298 品番 VEYS120-B-LL
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。
「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。
首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。

サイズLL ブルー 用途作業者からの発じんとESD防止対策。 トラスコ品番161-1200 質量(g)390 タイプつなぎ服 胸囲(cm)124 股下(cm)82 ウエスト(cm)80-89 着丈(cm)171 裄丈(cm)86 アズワン品番65-1326-80
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする