耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 41783465 品番 CUTGUARD-182-BL-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)15 材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル ブルー ゲージ数18 耐切創性2 機能低発塵性、耐切創・耐突刺、通気性・透湿性 入数(双)10 用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 トラスコ品番149-3505 厚さ(mm)0.8 質量(g)26 規格EN388 2016 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル 色(手首部)イエロー アズワン品番65-1987-10
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41783456
2022-12-22
用途:
樹木枝払い
製造業

ピッタリフィットする装着感なので、緩めが好みの人はワンサイズ大きめが良い
インナー手袋として問題なく作業できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする