ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の 天然ゴム 背抜き手袋
消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41783517
品番
MHG-130-ETIQUETTE-LL
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
25.5
材質
合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル
色
スカイブルー/ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
消臭・防臭、通気性・透湿性
入数(双)
1
用途
運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
トラスコ品番
149-3424
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
67
色(手首部)
イエロー