ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
ハイストレッチブルゾン VE626
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41783639
品番
VE626-UE-S
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
色
モスグリーン
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ・吸汗速乾
仕様
カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット
トラスコ品番
149-2891
材質
生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂
質量(g)
520
規格
帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
60
アズワン品番
65-1243-73
注意
※同メーカーの通常ブルゾンに比べて細身のシルエットになっています。