VE623C-SITA-4L ハイストレッチカーゴパンツ VE623C ミドリ安全 41784034 VE623C-SITA-4L ハイストレッチカーゴパンツ VE623C ミドリ安全 41784034 VE623C-SITA-4L ハイストレッチカーゴパンツ VE623C ミドリ安全 41784034 VE623C-SITA-4L ハイストレッチカーゴパンツ VE623C ミドリ安全 41784034 VE623C-SITA-4L ハイストレッチカーゴパンツ VE623C ミドリ安全 41784034 VE623C-SITA-4L ハイストレッチカーゴパンツ VE623C ミドリ安全 41784034

ハイストレッチカーゴパンツ VE623C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41784034 品番 VE623C-SITA-4L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)
オプションの腰部保護ベルト(別売)は、着用者の腰の位置に合わせてベルトの高さを上下(3段階)に調節可能です。
しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。

ロイヤルブルー サイズ4L 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ・吸汗速乾 股下(cm)82 トラスコ品番149-3019 質量(g)515 規格帯電防止作業服JIS適合品 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)95〜105 アズワン品番65-1258-97 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂
注意
※同メーカーの通常パンツに比べて細身のシルエットになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする