ミドリ安全
ミドリ安全の サポーター・テーピング
ミドリ安全の サポーター
ミドリ安全の 腰用 サポーター
腰部保護ベルト VE626B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41784305
品番
VE626B-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。
ウエスト(cm)
90-95
サイズ
3L
仕様
面ファスナー
トラスコ品番
149-2965
材質
生地:ポリエステル100%、ボタン:樹脂
色
モスグリーン
質量(g)
150
適合部位
腰部
注意
※ベルトとパンツは、同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。