VE626B-5L 腰部保護ベルト VE626B ミドリ安全 41784323 VE626B-5L 腰部保護ベルト VE626B ミドリ安全 41784323 VE626B-5L 腰部保護ベルト VE626B ミドリ安全 41784323

腰部保護ベルト VE626B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41784323 品番VE626B-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。

ウエスト(cm)105-115 サイズ5L 仕様面ファスナー トラスコ品番149-2967 材質生地:ポリエステル100%、ボタン:樹脂 モスグリーン 質量(g)150 適合部位腰部
注意
※ベルトとパンツは、同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする