LSC-11F-ALPHA-Y 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785276 LSC-11F-ALPHA-Y 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785276 LSC-11F-ALPHA-Y 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785276 LSC-11F-ALPHA-Y 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785276 LSC-11F-ALPHA-Y 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α ミドリ安全 41785276

女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41785276 品番 LSC-11F-ALPHA-Y
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。
帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。
後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。
髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。
同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。
通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。
日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

種類アメリカン 色(帽体)イエロー 耐衝撃性衝撃吸収ライナー付 材質FRP 頭囲(cm)51〜60 用途飛来・落下物・墜落時保護用。 仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品 トラスコ品番157-9758 質量(g)370 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
※誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする