VE2009-SITA-S VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 ミドリ安全 41785924 VE2009-SITA-S VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 ミドリ安全 41785924 VE2009-SITA-S VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 ミドリ安全 41785924 VE2009-SITA-S VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 ミドリ安全 41785924 VE2009-SITA-S VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009 ミドリ安全 41785924

VERDEXCEL ストレッチ防寒スラックス VE2009

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41785924 品番 VE2009-SITA-S
参考基準価格(税別)¥19,210 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。
(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
(特許取得)
パンツ右脇ポケットには小物の収納に便利な小ポケット付きです。
右脇ベルト ループには、カラビナを付けることが可能です。

ブラック サイズS 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ、防寒 股下(cm)80 用途寒冷地作業に。 トラスコ品番149-3594 質量(g)490 混率(%)表:ポリエステル100(ニット)、裏:ポリエステル100(ニット/起毛) ウエスト(cm)70〜75 アズワン品番65-1324-13 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂
注意
※表・裏ともに静電気を防止するため導電繊維を編み込んでいます。
※細身のシルエットになっています。
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする