ミドリ安全
ミドリ安全の 制電手袋(弱電・半導体作業)
ミドリ安全の ナイロン手袋
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
41786028
品番
SPU-130CN-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
サイズ
SS
トラスコ品番
137-2463
材質
カーボン導電糸入ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
質量(g)
200
入数(双)
10
全長(cm)
21
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PU)
手のひらまわり(cm)
16.8
表面抵抗値(Ω)
10
5〜8
色(手首部)
茶
ゲージ数
13