曜日別特売
STCH-EKS-DENIM-M 指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果) ミドリ安全 41786098

STCH-EKS-DENIM-M 指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果) ミドリ安全 41786098
STCH-EKS-DENIM-M 指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果) ミドリ安全 41786098

指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード41786098品番STCH-EKS-DENIM-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。

用途
タッチパネル商品操作に。細かな部品の扱いに。マラソン・ランニング時に。
機能消臭・防臭、防寒・保温デニムブルーサイズM全長(cm)20トラスコ品番149-3407材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム厚さ(mm)1質量(g)24入数(双)1中指長(cm)7材質(すべり止め)塩化ビニール手のひらまわり(cm)16.4色(手首部)ホワイトゲージ数10
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-15
用途: 防寒手袋のインナーとして

小さい。そこまで大きな手ではないけど、Lだと指先は少し出そうな長さ。そこはまだ良いとしても細い。意外と伸びない素材で、やや締め付けられ感があるので、本当に寒い時は血流悪くなるかも。すべりどめの感じは良く、コンセプトも求めている物に近いのだけど、LLを出して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする