ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード41786159 品番SPU-131N-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ホワイト サイズLL 全長(cm)23.5 用途精密機器・自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業・掃除、アソート・パッキング作業、農場・園芸作業 トラスコ品番137-2458 材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム 厚さ(mm)0.6 質量(g)220 入数(双)10 中指長(cm)8.2 材質(すべり止め)塩化ビニール 手のひらまわり(cm)18.6 色(手首部)イエロー ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする