VERDESOCKSEKS-5Y-GY-M ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786168 VERDESOCKSEKS-5Y-GY-M ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786168 VERDESOCKSEKS-5Y-GY-M ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786168 VERDESOCKSEKS-5Y-GY-M ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786168

ベルデソックスeks 5本指 グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード41786168 品番VERDESOCKSEKS-5Y-GY-M
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材に「eks[®」を使ったソックスです。
長時間作業から来る足のムレやにおい、冬季や寒冷地での作業時にはつま先の冷えを抑えます。
足底(土踏まず部分)に、サポート入りです。
足の指を1本ずつ包むのでムレにくいとされる5本指タイプです。

グレー サイズM 特性防寒、抗菌・防臭 種類5本指 サイズ(cm)22〜24 材質綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタン 用途長時間作業における足のにおい対策に・冬季および寒冷地でのつま先の冷え対策に・夏場のムレ解消に トラスコ品番149-3340 質量(g)42 タイプ5本指 長さ(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする