VERDESOCKSEKS-5Y-GY-L ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786177 VERDESOCKSEKS-5Y-GY-L ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786177 VERDESOCKSEKS-5Y-GY-L ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786177 VERDESOCKSEKS-5Y-GY-L ベルデソックスeks 5本指 グレー ミドリ安全 41786177

ベルデソックスeks 5本指 グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード41786177 品番VERDESOCKSEKS-5Y-GY-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材に「eks[®」を使ったソックスです。
長時間作業から来る足のムレやにおい、冬季や寒冷地での作業時にはつま先の冷えを抑えます。
足底(土踏まず部分)に、サポート入りです。
足の指を1本ずつ包むのでムレにくいとされる5本指タイプです。

グレー サイズL 特性防寒、抗菌・防臭 種類5本指 サイズ(cm)25〜27 材質綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタン 用途長時間作業における足のにおい対策に・冬季および寒冷地でのつま先の冷え対策に・夏場のムレ解消に トラスコ品番149-3341 質量(g)52 タイプ5本指 長さ(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする