ミドリ安全
ミドリ安全の シャツ・インナー
ミドリ安全の 靴下
ベルデソックスeks 先丸 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
41786186
品番
VERDESOCKSEKS-SM-GY-M
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
素材に「eks®」を使ったソックスです。
長時間作業から来る足のムレやにおい、冬季や寒冷地での作業時にはつま先の冷えを抑えます。
足底(土踏まず部分)に、サポート入りです。
色
グレー
サイズ
M
特性
防寒、抗菌・防臭
種類
先丸
サイズ(cm)
22〜24
材質
綿、合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、ポリウレタン
用途
長時間作業における足のにおい対策に・冬季および寒冷地でのつま先の冷え対策に・夏場のムレ解消に
トラスコ品番
149-3342
質量(g)
50
タイプ
先丸
長さ(cm)
19