TFS-HARD-BK-M 安全靴用靴下 強フィットハード ミドリ安全 41786204 TFS-HARD-BK-M 安全靴用靴下 強フィットハード ミドリ安全 41786204

安全靴用靴下 強フィットハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード41786204 品番TFS-HARD-BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

破れやすいつま先とかかとを、摩擦に強い高強度ポリエチレンで補強しました。
底をパイル仕様にしてクッション性をアップしました。

ブラック サイズM サイズ(cm)22〜24 材質綿、ポリエステル、高強度ポリエチレン、ポリウレタン 用途革靴、ハード作業対策 トラスコ品番161-1221 質量(g)65 タイプ先丸 長さ(cm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする