ミドリ安全
ミドリ安全の シャツ・インナー
ミドリ安全の 靴下
安全靴用靴下 強フィットハード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
41786213
品番
TFS-HARD-BK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
破れやすいつま先とかかとを、摩擦に強い高強度ポリエチレンで補強しました。
底をパイル仕様にしてクッション性をアップしました。
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿、ポリエステル、高強度ポリエチレン、ポリウレタン
用途
革靴、ハード作業対策
トラスコ品番
161-1222
質量(g)
75
タイプ
先丸
長さ(cm)
23