ミドリ安全
ミドリ安全の シャツ・インナー
ミドリ安全の 靴下
アクセス テーピングソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
41786238
品番
ACCESS-TAPING-SOCKS-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
靴下にテーピング機能を追加しました。
テーピング効果で長時間の立仕事でも疲れにくいです。
色
ホワイト
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
22〜24
用途
立ち仕事向け、介護、病院向け等
トラスコ品番
161-1225
サイズ
M
質量(g)
36
タイプ
先丸
長さ(cm)
12