ACCESS-TAPING-SOCKS-L アクセス テーピングソックス ミドリ安全 41786247 ACCESS-TAPING-SOCKS-L アクセス テーピングソックス ミドリ安全 41786247

アクセス テーピングソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 41786247 品番 ACCESS-TAPING-SOCKS-L
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

靴下にテーピング機能を追加しました。
テーピング効果で長時間の立仕事でも疲れにくいです。

ホワイト 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 用途立ち仕事向け、介護、病院向け等 トラスコ品番161-1226 サイズL 質量(g)41 タイプ先丸 長さ(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする