ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
ビジョンベルデ オーバーグラス VS-304F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41786265
品番
VS-304F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
高性能曇り止めコートを採用しました。
柔らかなテンプルでフィット感があり、掛け心地が良好です。
テンプルの角度を調節できます。
機能
曇り止め
形状
二眼型
レンズ色
クリア
トラスコ品番
161-1237
幅(mm)
165
高さ(mm)
58
質量(g)
36
長さ(cm)
177
フレーム色
クリア
コーティング
高性能曇り止め(両面)
テンプル色
ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)
2.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41786265
VS-304F
40019578
VS-304F
保護メガネ VS-304F
ミドリ安全
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました