カーボンヘックス KX-02A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41786773 品番 KX-02A-M
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。

機能耐摩耗性 ブラック サイズM 全長(cm)23.5 入数(双)1 仕様すべり止め:あり トラスコ品番161-1823 材質袖部:ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スパンデックス 厚さ(mm)0.8 質量(g)74 中指長(cm)8.7 材質(裏)ポリエステル、スパンデックス 材質(表)ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス 手のひらまわり(cm)21 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする