ミドリ安全
ミドリ安全の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
カーボンヘックス KX-02A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41786798
品番
KX-02A-XL
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能
耐摩耗性
色
ブラック
サイズ
XL
全長(cm)
24.5
入数(双)
1
仕様
すべり止め:あり
トラスコ品番
161-1825
材質
袖部:ネオプレン、PVC、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
81
中指長(cm)
9.1
材質(裏)
ポリエステル、ポリウレタン
材質(表)
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、EVA
手のひらまわり(cm)
23
袖口仕様
マジック